MTECI 03024C7 A60 IC902 Freză de filetat din carbură de 60° cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru producerea de filete interne sau externe

Cod articol: 3343631
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3343631
EAN / GTIN 7291075263343
Număr producător 3343631
L-Număr L24210 311

Descriere

Descriere:

Freză de filetat din carbură de 60° cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru producerea de filete interne sau externe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 38 mm
  • Pasul exterior 0.50-0.80 mm
  • Pasul interior 0.50-0.80 mm
  • Pasul tăişextern (tăişExt): 48-32 Filete/″
  • Pasul tăişintern (tăişInt): 48-32 Filete/″
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Dimensiunea filetului (a):
  • Lungime utilă (LU): 7.1 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături