TGAD 2LE-D54-JHP Adaptoare de canelare și separare cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 3342957
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MODUGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3342957
EAN / GTIN 7291075391336
Număr producător 3342957
L-Număr L23920 186

Descriere

Descriere:

Adaptoare de canelare și separare cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.65 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 5.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungime funcţională (LF): 44.4 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 25.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 58.3 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 54 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MODUGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături