MTFLE D20-4-22-21 Scule de frezat filete externe cu mai mulți dinți

Cod articol: 3342669
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLTHREAD
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3342669
    EAN / GTIN 7291075380248
    Număr producător 3342669
    L-Număr L24090 192

    Descriere

    Descriere:

    Scule de frezat filete externe cu mai mulți dinți

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 21 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime totală (OAL): 63 mm
    • Lungime utilă (LU): 27 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături