Pulover de înaltă vizibilitate XS

Cod articol: 334119743300XS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex XS
Normă/reglementare EN ISO 20471
Cu material reflectorizant (vizibilitate bună) da
Lungimea mânecii mânecă lungă
Tip produs Pulovăr croşetat

Identificare și clasificare

Cod articol 334119743300XS
EAN / GTIN 7330509313299
Număr producător 334119743300XS
L-Număr L00980 3835
Producător Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, o parte periat, 240 g/m².

Detalii
Gât rotund, Gât cu manșete

Reflex
Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelura cu nervuri
Bordelura cu nervuri

Descriere:

  • Să ieșiți în evidență în acest hanorac Hi-Vis! Hanoracul are cusături întărite la gât și la umeri și manșete tricotate cu nervuri
  • Certificat în conformitate cu EN ISO 20471, XXS-S Clasa 2 M-4XL Clasa 3, Îmbrăcăminte de protecție de înaltă vizibilitate

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături