H690 EWN D1.00-5-W1.00R04 Freze de 90° care transportă H690 WNMU 0403 Plăcuţe trigonale pe două fețe cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3341142
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO Trigon Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3341142
EAN / GTIN 7291075431193
Număr producător 3341142
L-Număr L23980 1720

Descriere

Descriere:

Freze de 90° care transportă H690 WNMU 0403 Plăcuţe trigonale pe două fețe cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.157″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime funcţională (LF): 2.859″
  • Lungimea capului (LH): 1-1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.1 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO Trigon Line" Vedeţi-le pe toate