H690 EWN D32-6-W32-R04 Freze de 90° pentru freze cu două fețe H690 WNMU 0403- Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3341115
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3341115
EAN / GTIN 7291075431063
Număr producător 3341115
L-Număr L23980 2120

Descriere

Descriere:

Freze de 90° pentru freze cu două fețe H690 WNMU 0403- Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 74 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 0404-PNTR
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 0.8 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO Trigon Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături