H690 EWN D20-2-C20-R04 Freze de 90° pentru freze cu două fețe H690 WNMU 0403- Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3341088
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO Trigon Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3341088
EAN / GTIN 7291075430950
Număr producător 3341088
L-Număr L23980 3054

Descriere

Descriere:

Freze de 90° pentru freze cu două fețe H690 WNMU 0403- Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Lungimea capului (LH): 26 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 0404-PNTR
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO Trigon Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.