SNMG 090408-F3S IC804 Plăcuţe pătrate cu două fețe, pătrate de 90° pentru finisarea titanului și a materialelor din piese de prelucrat foarte rezistente la căldură.

Cod articol: 3340976
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3340976
EAN / GTIN 7291075400656
Număr producător 3340976
L-Număr L23950 3284

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrate cu două fețe, pătrate de 90° pentru finisarea titanului și a materialelor din piese de prelucrat foarte rezistente la căldură.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.52 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.35 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături