A32T DCLNR-12-JHP Bare de alezat cu răcire țintită prin gheara de prindere pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMG 80°.

Cod articol: 3340676
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3340676
EAN / GTIN 7291075392241
Număr producător 3340676
L-Număr L23990 412

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu răcire țintită prin gheara de prindere pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMG 80°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 300 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 432
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 10 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 45 mm
  • Înălțimea cozii (H): 14.5 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături