E90SO D20-6-C20-04-C Freză pentru plăcuţe pentru frezare cu avans mare și frezare de colț

Cod articol: 3340320
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI4MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3340320
    EAN / GTIN 7291075393026
    Număr producător 3340320
    L-Număr L23980 2559

    Descriere

    Descriere:

    Freză pentru plăcuţe pentru frezare cu avans mare și frezare de colț

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
    • Lungime funcţională (LF): 110 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 040204 PNTR
    • Lungime totală (OAL): 110 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1 Grade
    • Tip de coadă rotund
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI4MILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături