Jumper M

Cod articol: 334011588900M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau
Mărime unisex M
Lungimea mânecii mânecă lungă
Tip produs Pulovăr croşetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 334011588900M
EAN / GTIN 7330509237069
Număr producător 334011588900M
L-Număr L00980 67

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, french terry, 320 g/m².

Detalii
Gât tricotat cu nervuri, Gât rotund
Cusătură întărită la umeri, Cusătura întărită la gât

Finisaj
Brățară la capătul mânecii

Descriere:

  • Pulover monotonă foarte ușor de purtat
  • Sudoarea are manșete tricotate în nervuri și cusături întărite la gât și umeri pentru o durabilitate sporită

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături