PCLXL 10-3X-JHP Unelte cu pârghie de blocare cu pârghie cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune care transportă Plăcuţe rombice CXMG 80°.

Cod articol: 3339533
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3339533
EAN / GTIN 7291075391558
Număr producător 3339533
L-Număr L23990 892

Descriere

Descriere:

Unelte cu pârghie de blocare cu pârghie cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune care transportă plăcuţe rombice CXMG 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 3/4″
  • Lungimea capului (LH): 0.787″
  • Diametrul cercului interior (IC): 0.368″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 09
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 5/8″
  • Lățimea cozii (B): 5/8″

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături