H690 FWN D063-06-27-R07 Freză frontală de 90° pentru plăcuţe trigonale cu două fețe H690 WNM(H)U 0705 cu 6 muchii de tăiere.

Cod articol: 3338791
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3338791
    EAN / GTIN 7291075352450
    Număr producător 3338791
    L-Număr L23980 1064

    Descriere

    Descriere:

    Freză frontală de 90° pentru plăcuţe trigonale cu două fețe H690 WNM(H)U 0705 cu 6 muchii de tăiere.

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 070512PNTR
    • Lungime totală (OAL): 50 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO Trigon Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături