Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester piqué care stoarce, transportă umezeala, protecție UV, 155 g/m²
Detalii
Deschidere la gât cu nasturi
Guler tricotat cu nervuri
Cusătură întărită la gât
Imprimere Blåkläder pe umăr
Funcționalitate
Tesatura cu capacitate mare de penetrare a umidității
Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci
Descriere:
- Polo moale și confortabil, cu transferuri reflectorizante adaptate pentru proprietăți de întindere și respirabilitate excelente
- Acest tricou polo oferă protecție UV, iar țesătura are un efect anti-miros, care reduce dezvoltarea bacteriilor și previne mirosurile neplăcute
- Polo-ul are gulerul tricotat cu nervuri și gâtul cu nasturi
- Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1, certificare combinată D și EN 13758-2 UPF 40+
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D
- EN 13758-2 UPF 40+