Tricou polo UV de înaltă vizibilitate clasa 1 XXXL

Cod articol: 333810518953XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / orange
Mărime unisex 3XL
Tip produs Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 333810518953XXXL
EAN / GTIN 7330509515501
Număr producător 333810518953XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester piqué care stoarce, transportă umezeala, protecție UV, 155 g/m²

Detalii
Deschidere la gât cu nasturi
Guler tricotat cu nervuri
Cusătură întărită la gât
Imprimere Blåkläder pe umăr

Funcționalitate
Tesatura cu capacitate mare de penetrare a umidității

Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci

Descriere:

  • Polo moale și confortabil, cu transferuri reflectorizante adaptate pentru proprietăți de întindere și respirabilitate excelente
  • Acest tricou polo oferă protecție UV, iar țesătura are un efect anti-miros, care reduce dezvoltarea bacteriilor și previne mirosurile neplăcute
  • Polo-ul are gulerul tricotat cu nervuri și gâtul cu nasturi
  • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1, certificare combinată D și EN 13758-2 UPF 40+

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • EN 13758-2 UPF 40+

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături