Tricou polo UV de înaltă vizibilitate clasa 1 5XL

Cod articol: 3338105189335XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea marineblau / high vis gelb
    Mărime unisex 5XL
    Tip produs Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3338105189335XL
    EAN / GTIN 7330509804339
    Număr producător 3338105189335XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester piqué care stoarce, transportă umezeala, protecție UV, 155 g/m²

    Detalii
    Deschidere la gât cu nasturi
    Guler tricotat cu nervuri
    Cusătură întărită la gât
    Imprimere Blåkläder pe umăr

    Funcționalitate
    Tesatura cu capacitate mare de penetrare a umidității

    Reflex
    Filtre reflectorizante tăiate cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci

    Descriere:

    • Polo moale și confortabil, cu transferuri reflectorizante adaptate pentru proprietăți de întindere și respirabilitate excelente
    • Acest tricou polo oferă protecție UV, iar țesătura are un efect anti-miros, care reduce dezvoltarea bacteriilor și previne mirosurile neplăcute
    • Polo-ul are gulerul tricotat cu nervuri și gâtul cu nasturi
    • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1, certificare combinată D și EN 13758-2 UPF 40+

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături