PENTA 17N170P010RS IC1008 Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea și canelarea componentelor cu pereți subțiri și a pieselor miniaturale aproape de umăr

Cod articol: 3337229
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3337229
EAN / GTIN 7291075390186
Număr producător 3337229
L-Număr L24080 383

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea și canelarea componentelor cu pereți subțiri și a pieselor miniaturale aproape de umăr

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.7 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 18.22 mm