MM S-B-L7.0/32-C1.50T15 Tije conice de 85° pentru capete de freză interschimbabile

Cod articol: 3336792
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3336792
    EAN / GTIN 7291075230710
    Număr producător 3336792
    L-Număr L24070 460

    Descriere

    Descriere:

    • Dispozitive de fixare pentru capete de frezare modulare
    • Diametrul dispozitivului, partea mașinii (DCONMS): 1-1/2″
    • Dimensiunea filetului dispozitivului, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T15
    • Lungime funcțională (LF): 7″
    • Lungime totală (OAL): 7″

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 0.941″
    • Lungimea maximă a corpului (LBX): 3.2″
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cylindrical
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
    • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T15
    • Lungime funcţională (LF): 7″
    • Lungime totala (OAL): 7″
    • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 14160 Rev/min

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături