MM S-A-L080-C32T10 Freze interschimbabile pentru reglarea lungimii

Cod articol: 3336763
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3336763
    EAN / GTIN 7291075253160
    Număr producător 3336763
    L-Număr L24070 129

    Descriere

    Descriere:

    Freze interschimbabile pentru reglarea lungimii

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 15.3 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T10
    • Lungime funcţională (LF): 80 mm
    • Lungime totală (OAL): 80 mm
    • Viteza de rotație maximă (rpmX): 60000 Rev/min

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături