FFX4 ED0.62-2-2-2.0W0.75-04 Freze de capăt pentru Fast Feed care transportă Plăcuţe cu două fețe cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3336695
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336695
EAN / GTIN 7291075393187
Număr producător 3336695
L-Număr L23980 3014

Descriere

Descriere:

Freze de capăt pentru Fast Feed care transportă Plăcuţă cu două fețe cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.334″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5/8″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 5/8″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.031″
  • Lungime funcţională (LF): 3.234″
  • Lungimea capului (LH): 2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Lungime totală (OAL): 4-1/4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4.3 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături