DCLNL 2525X-12-JHP-MC Unealtă cu tijă cu alimentare cu lichid de răcire direcționată prin gheara de prindere pentru plăcuţe rombice de 80°.

Cod articol: 3336572
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3336572
    EAN / GTIN 7291075392166
    Număr producător 3336572
    L-Număr L23990 1674

    Descriere

    Descriere:

    Unealtă cu tijă cu alimentare cu lichid de răcire direcționată prin gheara de prindere pentru plăcuţe rombice de 80°.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 120 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
    • Lungimea capului (LH): 35 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 1204
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături