Dispozitiv de filetare Pentru capete cu schimbare rapidă M5-20

Cod articol: 333600 M5-20
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de filetare M5 – M20
Gamă de ⌀ pentru bucşele elastice 1 4,5 mm - 10 mm
Gamă de ⌀ pentru bucşele elastice 2 10 mm - 16 mm
Turaţie maximă in avans 750 min-1
Lungimea automată a cursei 22 mm
Lungimea totală 244 mm
⌀ carcasă 85 mm
Antrenor conic DIN 238 B 22
Greutate 3,7 kg
Tip produs Capete de filetare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 333600 M5-20
EAN / GTIN 4045197312723
Număr producător EDM-R 520CR 3142-2522

Descriere

Execuţie:

  • Pentru maşini cu un singur sens de rotaţie.
  • Cuplajul cu fricţiune de siguranţă reglabil protejează tarodul împotriva ruperii.
  • Compensarea lungimii la tracţiune şi presiune, echilibrează diferenţa dintre avansul maşinii şi pasul filetului.
  • Avansul automat garantează execuţia filetului conform dimensiunilor cerute.
  • Retur rapid automat 1,6 : 1.
  • Rotirea la dreapta şi rotirea la stânga sunt posibile fără comutare.
  • Utilizarea bucşelor elastice Rubber-Flex sau a capetelor de schimbare rapidă.
  • Mecanism de amortizare scurt pentru execuţia primei spire, permite aşchierea fără a secţiona filetul.

Aplicaţie:

  • Fixare într-un ax rotativ.
  • Execuţia fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
  • Fără comutare prealabilă pentru filet pe stânga sau pe dreapta, de folosit pentru gaură înfundată şi gaură străpunsă.

Livrare:

Inclusiv braţ de susţinere iar la Cod 333500 inclusiv 2 bucşe elastice multifuncţionale (Rubber-Flex), 2 chei fixe şi 1 şurubelniţă pentru şuruburi cu locaş hexagonal compatibile cu aparatul!

Accesorii opţionale:

Capete cu schimbare rapidă Cod 335420335640.
Dispozitiv de prindere de schimb Cod 333630 (vezi lista cu piese de schimb).

Notă:

Cozi conice recomandate Cod 342500; 342600.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături