MD-DFN 340 HEAD Plăcuţă interschimbabilă burghiu din carbură CHAMIQDRILL

Cod articol: 3335853
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3335853
Copiaţi
EAN / GTIN 7291075356496
Copiaţi
Număr producător 3335853
Copiaţi
L-Număr L24040 75
Copiaţi

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu din carbură CHAMIQDRILL

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6.7 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 34 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 34.93 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 34 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 34.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 340-IQ
  • Lungimea vârfului (PL): 7.62 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 37.2 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MODUDRILL Modular Heads" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături