H3P 126-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri pentru materiale pentru piese de prelucrat ISO P și ISO K

Cod articol: 3335733
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3335733
    EAN / GTIN 7291075394269
    Număr producător 3335733
    L-Număr L24050 1932

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri pentru materiale pentru piese de prelucrat ISO P și ISO K

    Caracteristică:

    • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
    • Diametrul de aşchiere (DC): 12.6 mm
    • Lungime funcţională (LF): 4.21 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12
    • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 2.71 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 6.92 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături