D3N 200-100-25A-5D Corp de burghiu pentru Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3335721
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3335721
EAN / GTIN 7291075393965
Număr producător 3335721
L-Număr L24040 773

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 20 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 136.92 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 200
  • Lungime totală (OAL): 197.24 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.32 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 141.24 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 104.32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate