D3N 130-065-16A-5D Corp de burghiu pentru Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3335713
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3335713
    EAN / GTIN 7291075393897
    Număr producător 3335713
    L-Număr L24040 766

    Descriere

    Descriere:

    Corp de burghiu pentru Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 13 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 13.4 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 13 mm
    • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
    • Lungime funcţională (LF): 89.17 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13
    • Lungimea ansamblului 5xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 130
    • Lungime totală (OAL): 140.08 mm
    • Lungimea vârfului (PL): 2.91 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 92.08 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 48 mm
    • Tip de coadă Weldon
    • Lungime utilă (LU): 67.91 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături