PENTA 24N157C079 IC908 Plăcuțe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea pieselor dure și rezistente.

Cod articol: 3335538
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3335538
EAN / GTIN 7291075346961
Număr producător 3335538
L-Număr L24080 345

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea pieselor dure și rezistente.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.79 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.57 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături