{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de filetare | M3 – M12 | |
Gamă de ⌀ pentru bucşele elastice 1 | 3,5 mm - 6,5 mm | |
Gamă de ⌀ pentru bucşele elastice 2 | 6,5 mm - 10 mm | |
Turaţie maximă in avans | 1.100 min-1 | |
Lungimea automată a cursei | 15 mm | |
Lungimea totală | 176 mm | |
⌀ carcasă | 70 mm | |
Antrenor conic DIN 238 | B 16 | |
Greutate | 1,7 kg | |
Tip produs | Capete de filetare |
Cod articol | 333500 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197312686 | |
Număr producător | EDM-R 312 3131-2516 |