PENTA 24N400PF200 IC30N Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri cu unghi de atac pozitiv pentru despicare și canelare și despicare de precizie

Cod articol: 3334961
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3334961
EAN / GTIN 7291075386196
Număr producător 3334961
L-Număr L24080 310

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri cu unghi de atac pozitiv pentru debitare și canelare și debitare de precizie

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PF
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 24 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 6 Grade