PENTA 24N300PF150 IC30N Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri cu unghi de atac pozitiv pentru despicare și canelare și despicare de precizie

Cod articol: 3334960
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3334960
EAN / GTIN 7291075386189
Număr producător 3334960
L-Număr L24080 334

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri cu unghi de atac pozitiv pentru debitare și canelare și debitare de precizie

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PF
  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 24 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 6 Grade

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături