PENTA 24N200PF100 IC30N Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri cu unghi de atac pozitiv pentru despicare și canelare și despicare de precizie

Cod articol: 3334958
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 3334958
    EAN / GTIN 7291075386165
    Număr producător 3334958
    L-Număr L24080 333

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri cu unghi de atac pozitiv pentru debitare și canelare și debitare de precizie

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: PF
    • Raza la colţ (RE): 1 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.2 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 24 mm
    • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 6 Grade

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături