SCIL 22-MTL003 IC1007 Plăcuţe de tăiere cu profil de piesă de 60°.

Cod articol: 3333925
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3333925
EAN / GTIN 7291075326833
Număr producător 3333925
L-Număr L23940 2064

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu profil de piesă de 60°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.03 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 0.9 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.3 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 83 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 28 Filete/″