SCIL 22-AD08-24K8 IC1007 Plăcuțe de tăiere pentru strunjire cu unghi de degajare mare

Cod articol: 3333895
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3333895
EAN / GTIN 7291075364149
Număr producător 3333895
L-Număr L23940 2148

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru strunjire cu unghi de degajare mare

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.08 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 8 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm