SCIL 22-AL10-25K8 IC1007 Plăcuțe de tăiere pentru canelare și despicat.

Cod articol: 3333893
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3333893
EAN / GTIN 7291075316124
Număr producător 3333893
L-Număr L23940 2146

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru canelare și despicat.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 8 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Lungime totală (OAL): 22 mm