SCIR 41-MTR020 IC1008 Plăcuţe de tăiere cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea filetelor

Cod articol: 3333643
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3333643
EAN / GTIN 7291075387476
Număr producător 3333643
L-Număr L23940 2138

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea filetelor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 2.5 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 1.5 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 17 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 10 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături