SCIL 41-AD08-30K8 IC1008 Plăcuțe de tăiere pentru strunjire

Cod articol: 3333622
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SWISSCUT Extra Long
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3333622
EAN / GTIN 7291075387353
Număr producător 3333622
L-Număr L23940 2284

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru strunjire

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.08 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.15 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.12 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.02 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături