AVC-D40-DVUNL-16T Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 35°.

Cod articol: 3332990
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3332990
EAN / GTIN 7291075365061
Număr producător 3332990
L-Număr L23990 587

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 35°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 38 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 34 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VNMG 332-F3M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 56 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături