T890HT FLND3.0-06-1.0-1.0-R13 Freze frontale de 90° care poartă T890 LN.T 1306 Plăcuțe cu prindere tangențială cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3332800
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie LOGIQ8TANG
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3332800
    EAN / GTIN 7291075384529
    Număr producător 3332800
    L-Număr L23980 2929

    Descriere

    Descriere:

    -R13 Freze frontale de 90° care poartă T890 LN.T 1306 Plăcuțe cu prindere tangențială cu 8 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.374″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.252″
    • Lungime totală (OAL): 2″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "LOGIQ8TANG" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături