CLAMP SCREW 6368-40-M20 Șuruburi de strângere pentru arborele de freză cu filet de strângere

Cod articol: 3332586
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3332586
EAN / GTIN 7291075138436
Număr producător 3332586
L-Număr L24000 258

Descriere

Descriere:

Șuruburi de strângere pentru arborele de freză cu filet de strângere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 52 mm
  • Lungimea corpului (LB): 30 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 12 mm
  • Lungimea capului (LH): 11 mm
  • Thread Designation Outăişe (THOD): M20

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături