Scară multifuncțională cu trepte cu 3 secțiuni, cu bara transversală nivello® 3x7 trepte

Cod articol: 33321
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Scară multifuncţională

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 33321
    EAN / GTIN 4031405333215
    Număr producător 033321

    Descriere

    Descriere:

    • Scară multifuncțională din aluminiu
    • Tuburi dreptunghiulare stabile
    • 80 mm adâncime, trepte canelate
    • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
    • Pantofi de scară Nivello® și nivello® Traverse (furnizate în vrac)
    • Poate fi utilizată ca scară în picioare, de conectare și de alunecare
    • Reglare ușoară a înălțimii și blocare sigură datorită cârligului push-in cu dispozitiv de siguranță la ridicare cu blocare automată
    • Conductor superior cu role de perete
    • Protecție la împrăștiere cu două curele de poliester de înaltă rezistență și bară metalică detașabilă
    • Spațiere pași: 263 mm
    • Lățime cablu: 490 mm (fără traversă)
    • Înclinarea conductorului: 70°
    • Sarcină maximă: 150 kg

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 6100 mm
    • Lățime exterioară: 490 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 85 mm
    • Lungimea componentelor conductorului: 2130 mm
    • Lungime retrasă: 2200 mm
    • lungimea conductorului din 2 piese Ca o scară cu o parte atașată: 3600 mm
    • lungimea conductorului din 3 piese În calitate de manager de investiții: 5000 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Înclinare: 70 °
    • Lungimea pasului ca scară: 1560 mm
    • Spațiere treaptă/treaptă: 263 mm
    • Număr de trepte/trepte: 3x7 pași
    • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
    • Lățimea șinei transversale: 930 mm
    • Execuție pas: Etape
    • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături