AVC-D32-SDUCR-11T Capete de găurit interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3331866
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3331866
EAN / GTIN 7291075365016
Număr producător 3331866
L-Număr L23990 485

Descriere

Descriere:

Capete de găurit interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 32 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 3-2-14
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm