AVC-D25-SDUCR-11 Capete de găurit interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3331864
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3331864
EAN / GTIN 7291075364996
Număr producător 3331864
L-Număr L23990 146

Descriere

Descriere:

Capete de găurit interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 20 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 3-2-14
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.