AVC-D25-SCLCL-09 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3331855
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3331855
    EAN / GTIN 7291075364811
    Număr producător 3331855
    L-Număr L23990 461

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7°.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 20 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CCMT 3-2-M3M
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături