AV-D40-7D-C Bare de alezat antivibrații cu alimentare cu lichid de răcire pentru capete de strunjire interschimbabile

Cod articol: 3331845
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie WHISPERLINE
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3331845
EAN / GTIN 7291075365191
Număr producător 3331845
L-Număr L23990 444

Descriere

Descriere:

Bare de alezat antivibrații cu alimentare cu lichid de răcire pentru capete de strunjire interschimbabile

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 411 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "WHISPERLINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături