Scară multifuncțională Step cu 3 secțiuni cu bara transversală nivello® 3x6 trepte

Cod articol: 33318
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară multifuncţională

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 33318
EAN / GTIN 4031405333185
Număr producător 033318
L-Număr L90110 891

Descriere

Descriere:

  • Scară multifuncțională din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Pantofi de scară Nivello® și nivello® Traverse (furnizate în vrac)
  • Poate fi utilizată ca scară în picioare, de conectare și de alunecare
  • Reglare ușoară a înălțimii și blocare sigură datorită cârligului push-in cu dispozitiv de siguranță la ridicare cu blocare automată
  • Conductor superior cu role de perete
  • Protecție la împrăștiere cu două curele de poliester de înaltă rezistență și bară metalică detașabilă
  • Spațiere pași: 263 mm
  • Lățime cablu: 490 mm (fără traversă)
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 5200 mm
  • Lățime exterioară: 490 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 85 mm
  • Lungimea componentelor conductorului: 1936 mm
  • Lungime retrasă: 1960 mm
  • lungimea conductorului din 2 piese Ca o scară cu o parte atașată: 3060 mm
  • lungimea conductorului din 3 piese În calitate de manager de investiții: 4189 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lungimea pasului ca scară: 1324 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 263 mm
  • Număr de trepte/trepte: 3x6 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea șinei transversale: 930 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da