FHM90 E90AD-D1.0-2-W1.00 Freze de 90° pentru FDKT 1505 Plăcuţe

Cod articol: 3331079
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLASHHELI
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3331079
EAN / GTIN 7291075381061
Număr producător 3331079
L-Număr L23980 1576

Descriere

Descriere:

Freze de 90° pentru FDKT 1505 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.56″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 2.859″
  • Lungimea capului (LH): 1-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 11.5 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.47″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături