Scară multifuncțională cu 3 tronsoane, cu bara transversală nivello® și rotile de perete 3x10 Trepte

Cod articol: 33310
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară multifuncţională

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 33310
EAN / GTIN 4031405333109
Număr producător 033310
L-Număr L90110 160

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte multifuncțională din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Poate fi utilizată ca scară în picioare, de conectare și de alunecare
  • Scară cu scara de lungime de până la 3,0 m.
  • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă datorită cârligului de prindere cu blocare automată a dispozitivului de ridicare
  • Conductor superior cu role de perete
  • Pantofi de scară Nivello® și nivello® Traverse (furnizate în vrac)
  • Protecție la împrăștiere cu două curele de poliester de înaltă rezistență și bară metalică detașabilă
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 490 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 8000 mm
  • Lățime exterioară: 490 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungimea componentelor conductorului: 3055 mm
  • Lungime retrasă: 3055 mm
  • lungimea conductorului din 2 piese În calitate de manager de investiții: 5027 mm
  • lungimea conductorului din 2 piese Ca o scară cu o parte atașată: 4930 mm
  • lungimea conductorului din 3 piese În calitate de manager de investiții: 6987 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lungimea pasului ca scară: 2072 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 3x10 rungs
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 1200 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături