PMN D22-3J-1.5 IC908 Plăcuțe de tăiere sinterizate cu 5 muchii de tăiere pentru separarea și canelarea pieselor moi și pentru separarea tuburilor.

Cod articol: 3329287
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3329287
EAN / GTIN 7291075380705
Număr producător 3329287
L-Număr L24080 270

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate cu 5 muchii de tăiere pentru separarea și canelarea pieselor moi și pentru separarea tuburilor.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.18 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev