PMN D40-3PB-1.5 IC908 Plăcuţe de tăiere sinterizate cu 5 muchii pentru canelarea și despicarea oțelului pentru rulmenți și a altor materiale greu de prelucrat.

Cod articol: 3329282
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3329282
EAN / GTIN 7291075380668
Număr producător 3329282
L-Număr L24080 264

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate cu 5 muchii pentru canelarea și debitarea oțelului pentru rulmenți și a altor materiale greu de prelucrat.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PB
  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.15 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev