MM GRIT18K150-010-3T6 IC908 Capete de frezare cu caneluri interschimbabile pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 3329114
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3329114
    EAN / GTIN 7291075439892
    Număr producător 3329114
    L-Număr L24060 397

    Descriere

    Descriere:

    Capete de frezare cu caneluri interschimbabile pentru prelucrarea diametrelor mici

    Caracteristică:

    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
    • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.8 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 17.7 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 1.5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături